サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
サーモハウザーの 絞り口金・絞り袋
サーモPP製口金 丸型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
26
注文コード
88863801
品番
31243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サーモハウザーセット内容:丸型#3、#5、#7、#9、#11、#13 各1。P.P製口金(耐熱125℃)
口径(Φmm)
26
材質
PP
サイズ
#24
直径×高さ(mm)
33×58
TKG品番
9-1049-0809
TKG品番(2017)
6-0925-0809