ケース入口金セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88864036 品番 31873
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

セット内容丸口金大 4種類花口金大 4種類特殊口金 4種類

セット内容丸口金 8種類、花口金 4種類、特殊口金 8種類、口金キャッパー 2ヶ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×109×36 直径×高さ(mm)口金/23×33 材質PP TKG品番(2017)6-0925-1901 TKG品番9-1049-1901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする