ケース入口金セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88864063 品番 31903
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

セット内容丸口金大 4種類花口金大 4種類特殊口金 4種類

セット内容丸口金大 4種類、花口金大 4種類、特殊口金 4種類 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148×116×68 直径×高さ(mm)口金/34×60 材質PP TKG品番(2017)6-0925-2201 TKG品番9-1049-2201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする