田中糧機製作所
田中糧機製作所の 製菓・製パン用品
田中糧機製作所の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
田中糧機製作所の 絞り口金・絞り袋
18-8モンブラン口金
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88865156
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
1.5
材質
真鍮メッキ付
サイズ
小
穴数
8
直径×高さ(mm)
19×25
TKG品番
9-1052-0402
TKG品番(2017)
6-0928-0502
注意
※小は真鍮ニッケルメッキです。