ケース入シュガーアイシング口金セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88865411 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質:真鍮

セット内容口金12点 材質真鍮メッキ付 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×92×27 直径×高さ(mm)口金/約18×31 TKG品番9-1052-2001 TKG品番(2017)6-0928-2301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする