クールスタンド

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88866075 品番460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
直径×高さ(mm)208×34 仕様回転式 材質スチロール樹脂、ベアリング:鉄 サイズ21cm TKG品番9-1055-1003 TKG品番(2017)6-0931-0903

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88866066
2023-10-23
用途:
デコレーションケーキのナッペに
サービス業

プラスチック製なので軽いです。
デコレーションケーキのナッペ用に購入。まだまだ練習が必要ですが、慣れれば上手くできるようになるかも。
ナッペ以外にもクリームをデコレーションするときにも使用しています。

対象商品:
88866066
2023-05-13
用途:
ケーキのデコレーションする時に使用
その他業種

ケーキのデコレーションする時に、お皿にのせたスポンジをのせて、台を動かして生クリーもをぬります。商品は、安定した回転をして、デコレーションをしやすいです。シンプルなデザインで収納場所も選びません。とても良い商品です。

対象商品:
88866075
2020-04-19
用途:
ケーキ作り
教育・研究機関

届いた時に小さいかな…と思っていましたが、実際に使ってみると収納に場所を取らないし、ケーキも5号サイズが多いのでちょうどいいサイズでした。

対象商品:
88866066
2020-07-06
用途:
ケーキを作る時
建設業・工事業

早速使用しました。金額の割にしっかりしていて、購入してよかった。

対象商品:
88866075
2017-01-09
用途:
小さな部品のボール盤作業時
その他業種

頻繁に回しながら穴開けをするために購入した。まだ使っていないがしっかりした鋼球が入っておりスムースに出来そうである。精度は出せないのでポンチや下穴のあるものに使う予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする