タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 回転台
トラクタ クールスタンド(等分式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88866093
品番
1732
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛りにそって切るだけで正確に等分できます。回転式。上皿/AS樹脂 台/スチロール樹脂
直径×高さ(mm)
240×35
材質
上皿:AS樹脂、台:スチロール樹脂、金属部:18-0ステンレス
質量(kg)
0.315
サイズ
小
TKG品番
9-1055-1102
TKG品番(2017)
6-0931-1002