角網足付(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88866513 品番 8802
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

アミ目のピッチ約11mm

形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×20 質量(kg)0.93 ピッチ(mm)(網目)約11 TKG品番9-1056-0701 TKG品番(2017)6-0932-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88866513
2021-09-09
用途:
毛糸の手染め
サービス業

とてもしっかりしていて持ってるパッドとサイズもぴったりで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする