富田刃物
富田刃物の 製菓・製パン用品
富田刃物の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
富田刃物の 製菓用ヘラ・スパチュラ
木柄スパチュラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867021
品番
435
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
幅(mm)
37
全長(mm)
355
刃渡り(mm)
230
呼び寸法(inch)
9
TKG品番
9-1057-1205
TKG品番(2017)
6-0933-1205