※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 孝行 ローズ柄 スパテル 青木刃物製作所 88867037 - 孝行 ローズ柄 スパテル 青木刃物製作所 88867037 - 孝行 ローズ柄 スパテル 青木刃物製作所 88867037

孝行 ローズ柄 スパテル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88867037 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
全長(mm)200 刃渡り(mm)100 材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド 呼び寸法(inch)4 TKG品番9-1058-0101 TKG品番(2017)6-0934-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88867125
2023-12-05
用途:
クレープ生地を作る作業
Minoaka 様 (飲食業)

中々長いスパツュラがなかったので非常にたすかりました。
これから使わせていただきます。

対象商品:
88867073
2022-02-18
用途:
デコレーションケーキのナッペ
製造業

サイズも形状も5号サイズのケーキのデコレーションに丁度良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88867125
2022-01-29
用途:
クレープの製造
飲食業

2本目の購入です。
同じものが届くと思っていましたが、絵の部分の構造や重さ、金属部分の幅などが違うものが届きました。

1人が参考にしています
対象商品:
88867037
2019-10-17
用途:
酸化鉄の絵の具を溶きます
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

耐久性があり、そこそこの弾力もあり、なかなか使い勝手の良い工具です。

対象商品:
88867037
2019-11-25
用途:
つまみ細工
サービス業

糊を練るのに使いました。値段が安いものを探しましたが
問題ないです。

対象商品:
88867125
2018-11-09
用途:
クレープを作るために
gs kitchen 様 (飲食業)

こちらの商品を探していました。
物もしっかりしているので、以前から大変気に入っています。一度購入すると10年以上は余裕で保つので大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
88867107
2019-08-23
用途:
クレープ用
飲食業

今、同じものを使用しているのですがとても使いやすいので購入しました。

対象商品:
88867134
2017-01-23
用途:
クレープ作成時に使用

業務用のクレープ機で焼くときに使用。
ちょうどいい長さだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする