サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
サンクラフトの 製菓用ヘラ・スパチュラ
プラ柄 スパテル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867143
品番
P16115
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
280
刃渡り(mm)
152
材質
本体:ステンレス鋼 柄:ポリプロピレン
呼び寸法(inch)
6
TKG品番
9-1058-0701
TKG品番(2017)
6-0934-0701