サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
サンクラフトの 製菓用ヘラ・スパチュラ
プラ柄 スパテル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867152
品番
P16120
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
330
刃渡り(mm)
205
材質
本体:ステンレス鋼 柄:ポリプロピレン
呼び寸法(inch)
8
TKG品番
9-1058-0702
TKG品番(2017)
6-0934-0702