サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
サンクラフトの 製菓用ヘラ・スパチュラ
プラ柄 スパテル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867161
品番
P16125
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
全長(mm)
380
刃渡り(mm)
255
材質
本体:ステンレス鋼 柄:ポリプロピレン
呼び寸法(inch)
10
TKG品番
9-1058-0703
TKG品番(2017)
6-0934-0703