プラ柄 スパテル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88867177 品番 P16130
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488
全長(mm)430 刃渡り(mm)305 材質本体:ステンレス鋼 柄:ポリプロピレン 呼び寸法(inch)12 TKG品番9-1058-0704 TKG品番(2017)6-0934-0704

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする