インテックカネキ
インテックカネキの 製菓・製パン用品
インテックカネキの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
インテックカネキの 製菓用ヘラ・スパチュラ
フレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867326
品番
BP9
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂
耐熱温度(℃)
120
全長(mm)
350
質量(kg)
0.075
刃渡り(mm)
229
TKG品番
9-1058-0505
TKG品番(2017)
6-0934-0505