インテックカネキ
インテックカネキの 製菓・製パン用品
インテックカネキの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
インテックカネキの 製菓用ヘラ・スパチュラ
フレックス黒P柄 ステン スパチュラL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867387
品番
BP10L
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
372
刃渡り(mm)
249
材質
樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
0.085
高さ(mm)
20
耐熱温度(℃)
樹脂部:120
TKG品番
9-1058-0606
TKG品番(2017)
6-0934-0606