北正
北正の 製菓・製パン用品
北正の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
北正の 製菓用ヘラ・スパチュラ
ペガサス プロ用スパチュラ クランク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867432
品番
PPS25C
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質:柄部/18-8ステンレス ヘラ部/420J2ステンレス
全長(mm)
381
刃渡り(mm)
250
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.188
高さ(mm)
23
TKG品番
9-1058-1201
TKG品番(2017)
6-0934-1201