プラ柄タルトパレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88867502 品番66867
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
全長(mm)350 刃渡り(mm)175 材質ハンドル:PP 先端:ステンレス 高さ(mm)65 TKG品番9-1058-0901 TKG品番(2017)6-0934-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする