サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
サーモハウザーの 製菓用ヘラ・スパチュラ
プラ柄アングラースパテル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867511
品番
66677
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全長(mm)
285
刃渡り(mm)
100
材質
ハンドル:PP 先端:ステンレス
高さ(mm)
30
呼び寸法(cm)
16
TKG品番
9-1058-1001
TKG品番(2017)
6-0934-1001