プラ柄アングラースパテル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88867536 品番 66697
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
全長(mm)390 刃渡り(mm)210 材質ハンドル:PP 先端:ステンレス 高さ(mm)30 呼び寸法(cm)26 TKG品番9-1058-1003 TKG品番(2017)6-0934-1003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする