プラ柄アングラースパテル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88867545 品番 66707
参考基準価格(税別)¥10,060 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
全長(mm)435 刃渡り(mm)250 材質ハンドル:PP 先端:ステンレス 高さ(mm)30 呼び寸法(cm)31 TKG品番9-1058-1004 TKG品番(2017)6-0934-1004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする