インテックカネキ
インテックカネキの 製菓・製パン用品
インテックカネキの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
インテックカネキの 製菓用ヘラ・スパチュラ
木柄 薄口パレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長(mm)
198
刃渡り(mm)
98
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
質量(kg)
0.02
板厚(mm)
1
TKG品番
9-1058-1801
TKG品番(2017)
6-0934-1801
注意
※刃先に向かって板厚も薄くなります。