インテックカネキ
インテックカネキの 製菓・製パン用品
インテックカネキの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
インテックカネキの 製菓用ヘラ・スパチュラ
木柄 薄口パレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867676
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
全長(mm)
208
刃渡り(mm)
108
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
質量(kg)
0.02
板厚(mm)
1
TKG品番
9-1058-1901
TKG品番(2017)
6-0934-1901
注意
※刃先に向かって板厚も薄くなります。