PP ドレッジ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88868044 品番554
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.036 寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1060-0401 TKG品番(2017)6-0936-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88868044
2026-03-18
用途:
食材袋の扱き用に
建設業・工事業

同じものを使っているが、案外これがそのへんのお店に売っていなく、家用に購入。これが硬さや大きさともとても使いやすい。しかも安い。低温調理した袋の中身を綺麗にしごいて出すのに丁度よい。

対象商品:
88868044
2023-05-17
用途:
パン生地扱い
その他業種

もう1つ商品番号が違うドレッジも購入しました、パッケージが違うだけの同一商品で当然全く同じ使用感です。

硬い、薄い、など素材ならではのそれぞれ使い勝手の良し悪しがあります。
低価格なので文句はありません。

同じメーカーの倍の価格のドレッジの方が使い安いです。

対象商品:
88868044
2023-03-30
用途:
製菓用に
製造業

クッキーをまとめたり、粉を集めたりと色々活躍します。また、購入予定です。

対象商品:
88868044
2023-01-30
用途:
コスパに優れています
鈴木住建 様 (建設業・工事業)

日本で売られている物では、普通の家庭では、これで充分でしょう、コスパでしょう、やはり

対象商品:
88868044
2023-01-22
用途:
パン製造に使用
バク 様 (卸売・小売業)

価格が安くて、薄くて作業しやすくて パン生地を綺麗にとれる。

対象商品:
88868044
2022-08-03
用途:
パン作り
糀屋吉右衛門 様 (製造業)

色々なドレッジを買ってみましたが、しっかりとして使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88868044
2020-11-17
用途:
ミンチ肉の調理

ハンバーグや餃子の具など、ボールで捏ねた後の取り出しに使用。無駄なく食材を取り出せて良い。スーパーで買うより安くて助かる。

対象商品:
88868044
2020-11-22
用途:
菓子製造
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかい生地のとりわけに便利です。収納も場所を取りません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする