ホテイ印 ドレッジ(硬質)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 88868211 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
材質ポリプロピレン樹脂 質量(kg)0.057 サイズ 耐熱温度(℃)120 寸法(mm)No.101/140×90、No.102/120×80、No.103/120×90、No.104/130×80 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90、120×80、120×90、130×80(各1枚) TKG品番9-1059-1401 TKG品番(2017)6-0935-1401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88868202
2023-01-19
用途:
ケーキの仕込みに
有限会社こうのとり 様 (製造業)

色々種類あるけど、洗浄機にも対応できるから便利です

対象商品:
88868211
2020-02-05
用途:
製パン業で生地を扱うとき
ブランジェール・ラパン 様 (卸売・小売業)

使い慣れたもので時々買い足してました。4枚セットの内の1種がとてもお気に入りです。(左右非対称のもの)

対象商品:
88868211
2018-04-23
用途:
製品取り出し

製品取り出しの為購入しました。強く当てると削れが発生しますが通常の使用は問題ありません。

対象商品:
88868202
2016-07-18
用途:
パン取り
ブランジェリー ルーク 様

ホテイなので安心!!価格は安くもなく高くもなく。でも、スグ届くので、急用には打って付け!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする