寿菓工精器(ホテイ印)
寿菓工精器(ホテイ印)の 製菓・製パン用品
寿菓工精器(ホテイ印)の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
寿菓工精器(ホテイ印)の スケッパー
ホテイ印 ドレッジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
88868236
品番
854
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
青
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×90、120×80、120×90、130×80(各1枚)
耐熱温度(℃)
180
材質
ポリプロピレン
TKG品番
9-1059-1502
TKG品番(2017)
6-0935-1502