象印 マイコンチョコレートウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88868945 品番THDT06
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電源:単相100V消費電力:250W容量:6.0L質量:6.5kg電源コード長さ:1.4m。お湯を張る手間がいらない「乾式保温式」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」。設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の温度低下を抑える「半分開口ふた」。

材質本体ステンレス 質量(kg)6.5 容量(L)6 消費電力(W)(定格)250、(保温安定時平均)31 電源単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385 機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番9-1065-0801 TKG品番(2017)6-0941-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする