debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 製菓・製パン用品
debuyer(デバイヤー)の 製菓用フォーク・スティック・専用用品
デバイヤー インダクション バンマリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88869033
品番
437161
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外寸法:Φ173×237×H149。二重構造でハンドル部の所より、水を入れ湯煎に使用します。目盛付(500ml・750ml・1L・1.5L)。水量計付で空焚きを防ぎます。
材質
18ー10
質量(kg)
0.982
容量(mL)
1750
内径×深さ(mm)
150×130
底径(Φmm)
146
TKG品番
9-1065-0901
TKG品番(2017)
6-0941-0601
注意
※IH専用となります。直火でのご使用はお避けください。