田中糧機製作所
田中糧機製作所の 製菓・製パン用品
田中糧機製作所の 製菓用型/モールド/抜型
アルミ 高型ボンブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
35
注文コード
88873802
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(mL)
35
サイズ
小
内径×深さ(mm)
40×40
品名・タイプ
ボンブ型
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0951-1503