久保寺軽金属工業所
久保寺軽金属工業所の 製菓・製パン用品
久保寺軽金属工業所の 製菓用型/モールド/抜型
アルミ ゼリー型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
120
サイズ
大
注文コード
88874125
品番
88
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
容量・内径×深さ・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
容量(mL)
120
サイズ
大
深さ(mm)
25
内寸法(mm)
78×89
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1074-1201
TKG品番(2017)
6-0952-1201