久保寺軽金属工業所
久保寺軽金属工業所の 製菓・製パン用品
久保寺軽金属工業所の 製菓用型/モールド/抜型
アルミ ゼリー型 ぶどう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88874527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
容量(mL)
110
サイズ
中
深さ(mm)
25
内寸法(mm)
80×63
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1074-5201
TKG品番(2017)
6-0952-5201