曜日別特売
104 アルミ 新型カップ 久保寺軽金属工業所 88874615

アルミ 新型カップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)100
内容量1個注文コード88874615品番104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
材質アルミニウム容量(mL)100深さ(mm)40内寸法(mm)60×50品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型TKG品番(2017)6-0952-6101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88874606
2021-01-20
用途: バイク部品の加工用

製品本来の用途ではありませんが、ヘッドライト裏のバルブカバーをドーム形状に加工する材料として使いました。アルミで出来ているので、金切ハサミで簡単にカットできます。薄すぎず適度に強度があります。高さを下げる加工をするのに、側面の段に沿ってカットすれば、円周方向にきれいに切る事が出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする