サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
18-8焼型(プリン型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88874965
品番
PP620
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
容量(mL)
170
質量(g)
72
品名・タイプ
プリン型
上内径×下内径×深さ(mm)
53×70×55
TKG品番
9-1072-0702
TKG品番(2017)
6-0953-1002