フッ素樹脂 ベイクウェアー チーズケーキデコ底取型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88876225 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール/フッ素加工 質量(g)248 サイズ(cm)18 内径×深さ(mm)180×58 品名・タイプデコ型 TKG品番9-1079-0801 TKG品番(2017)6-0955-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88876234
2021-02-03
用途:
ケーキを焼きます
医療・福祉・介護関連業

チーズケーキを焼こうと買い求めましたが、少し大きかってので今度は18cmサイズを買おうと思います。

対象商品:
88876225
2016-11-19
用途:
スポンジケーキを作る時

フッ素樹脂加工が施してあるので材料がこびりつかず手入れがとても楽です。底が取れるので焼きたての熱いスポンジケーキも取り出しやすくケーキづくりが楽しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする