アルブリット セパトデコ型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88876356 品番 5238
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート 質量(g)84 サイズ(cm)12 内径×深さ(mm)120×56 品名・タイプデコ型 TKG品番9-1079-1202 TKG品番(2017)6-0955-1202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88876374
2016-02-09
用途:
焼き菓子を焼く時に使うケーキ型
ゆるりと。 様 (飲食業)

質の割には安いと感じました。普通に焼き菓子を焼くだけなら何の問題もなく使えます。強いていうなら、型の大きさに比べ、底が小さいので隙間が出来やすい。敷紙を敷いて生地を入れても、緩い生地なら漏れるでしょう。それでもジェノワーズやガトーショコラの
ような重い生地なら問題なく使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする