バネ式デコ型

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88877092 品番 3513
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:本体/スチール(フッ素樹脂コーティング) 止め具/ステンレス

材質スチール/フッ素コーティング、止金具:ステンレス サイズ(cm)18 内径×深さ(mm)183×72 品名・タイプデコ型 TKG品番9-1080-0903 TKG品番(2017)6-0956-0103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-11
用途:
ケーキ作り
その他業種

型から外しやすいので柔らかいチーズケーキなどにぴったりです。とても使いやすいです。

対象商品:
88877083
2021-05-16
用途:
ケーキ作り
医療・福祉・介護関連業

ばね式のものは使い勝手が良く、大きさもちょうどよいサイズの型であり満足して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする