ブリキ レアケーキ底取

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径×深さ(mm)152×43 注文コード88877406 品番-
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は内径×深さなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質ブリキ 内径×深さ(mm)152×43 品名・タイプデコ型 呼び寸法(inch)6 TKG品番9-1080-0802 TKG品番(2017)6-0956-0602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88877424
2021-04-01
用途:
フタ
株式会社 さつきコーポレーション 様 (不動産業)

注意!商品名をよく見てください。底が取れるタイプです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする