曜日別特売
2364 アルスター マルシェ焼型角 タイガークラウン 88877625

アルスター マルシェ焼型角

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TKG品番9-1081-0104
内容量1個注文コード88877625品番2364
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール質量(g)415品名・タイプパウンドケーキ型内寸(間口×奥行×深さ)(mm)200×200×45TKG品番9-1081-0104TKG品番(2017)6-0957-0604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 菓子の型として使用
株式会社辰巳製造業

軽く耐久性が高いので長年使用しています。洗浄の際も軽くとても良い

対象商品 : 88877625
2022-11-05
用途: ブラウニーを焼いた
製造業

ブラウニーを焼いて、9個分に分けました
ちょうどいい大きさになりました

対象商品 : 88877616
2020-09-16
用途: 牛乳パンやちぎりパン、スクエアケーキを焼くため
教育・研究機関

大きさがちょうどよく、使いやすいです。値段が他社に比べて安くて嬉しいです。

対象商品 : 88877625
2019-09-13
用途: モデリングワックスの再生
株式会社OKUMAN製造業

切削済みのモデリングワックスの再生にバッチリでした!

対象商品 : 88877607
2016-02-10
用途: パン焼き
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて品質も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする