ロールケーキ型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88877722 品番2349
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質スチール/アルミメッキ 容量(mL)1200 質量(g)455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×269×17 品名・タイプロールケーキ型 外径(mm)280×280×19 底内寸法(mm)252×252 TKG品番9-1081-0702 TKG品番(2017)6-0957-1102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88877722
2022-12-13
用途:
ロールケーキ生地を焼く
紅椿それいゆ 様 (卸売・小売業)

以前からこの型を使用していて、使用回数もかなりで、
今回追加の購入をしました。
火のとおり加減もよく、製品自体がしっかりしていて、
大満足の型です

対象商品:
88877722
2023-02-18
用途:
料理
製造業

ロールケーキ用のケーキ型がなく購入しました。まだ使用していないのでわかりませんが、価格は非常に安いです。造りも見た感じ特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする