KB211SYX ベーシック パウンド型 IWAKI(AGCテクノグラス) 88878063

ベーシック パウンド型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88878063 品番KB211SYX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジに、オーブンに。
いまやキッチンに欠かせない世界の定番、パイレックスLクッキングウェア。
表面が滑らかなので、油汚れなども簡単に落ち、食器洗いがラクです。
またプラスチックと異なり、酸や塩分に強いガラスが素材なので、残り香もなく衛生的です。

材質耐熱ガラス 容量(mL)430 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×50 底内寸法(mm)130×65 品名・タイプパウンドケーキ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88878054
2018-05-10
用途:
お菓子
有限会社 ジュリア 様 (教育・研究機関)

予想どおりでした。次回もお願いしたいです。ありがとう御座います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする