アルブリット パウンド型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88878167 品番 5237
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート 質量(g)110 サイズ(cm)17 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 80×64 品名・タイプパウンドケーキ型 底内寸法(mm)150×58 TKG品番9-1085-0301 TKG品番(2017)6-0959-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88878185
2022-11-05
用途:
バナナブレッドを焼いた
製造業

バナナブレッドを焼きました
大きさ的にもちょうどよく、
2センチにカットして、食べ応えもあるバナナブレッドに仕上がって満足です

対象商品:
88878167
2021-08-12
用途:
生米パンを焼くとき
サービス業

まだ1度しか使っていませんが、なかなか良い感じです。

対象商品:
88878167
2018-04-24
用途:
製パン
卸売・小売業

一斤だと大きい時に使います。可愛らしく
大きさに焼けて重宝しています。型離れもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする