MAX(マックス)[厨房用品]
MAX(マックス)[厨房用品]の 製菓・製パン用品
MAX(マックス)[厨房用品]の 製菓用型/モールド/抜型
フッ素樹脂 ベイクウェアー パウンドケーキ型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88878291
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
スチール/フッ素樹脂加工
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×198×55
サイズ
中
質量(g)
163
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
175× 75
TKG品番
9-1085-0702
TKG品番(2017)
6-0959-0702