MAX(マックス)[厨房用品]
MAX(マックス)[厨房用品]の 製菓・製パン用品
MAX(マックス)[厨房用品]の 製菓用型/モールド/抜型
フッ素樹脂 ベイクウェアー パウンドケーキ型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
底内寸法(mm)
145× 60
注文コード
88878307
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
底内寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール/フッ素樹脂加工
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×85×50
サイズ
小
質量(g)
123
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
145× 60
TKG品番
9-1085-0703
TKG品番(2017)
6-0959-0703