マトファー
マトファーの 製菓・製パン用品
マトファーの 製菓用型/モールド/抜型
パウンド型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
100
注文コード
88878973
品番
340341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質:スチール・スズメッキ
材質
スチール/スズメッキ
寸法(mm)
100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100× 50×45
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
80×40
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0960-0801