MAX(マックス)[厨房用品]
MAX(マックス)[厨房用品]の 製菓・製パン用品
MAX(マックス)[厨房用品]の 製菓用型/モールド/抜型
フッ素樹脂 ベイクウェアー シフォンケーキ型 底取
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88879533
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
スチール/フッ素樹脂加工
質量(g)
250
サイズ(cm)
15
内径×深さ(mm)
150× 78
底内径(Φmm)
140
品名・タイプ
シフォンケーキ型
TKG品番
9-1083-0601
TKG品番(2017)
6-0961-0201
注意
※フッ素樹脂加工されたシフォンケーキ型をお使いの場合、 生地の状態(加える水分量や、粉の量、メレンゲの状態) や焼き時間・温度などにより冷却中にケーキの側面が型 から離れてしぼんでしまう場合があります。これはこび りつきにくく、離型性の良いフッ素樹脂加工の特性です。 ご了承のうえご使用をお願いします。