タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスター 安全シフォンケーキ型 底取
(3件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88879725
品番
1270
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
スチール/アルミメッキ
底内径(Φmm)
220
質量(g)
220
サイズ(cm)
23
内径×深さ(mm)
230×120
品名・タイプ
シフォンケーキ型
TKG品番
9-1083-0801
TKG品番(2017)
6-0961-0701