タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスター 安全シフォンケーキ型 底取
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88879734
品番
1271
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
スチール/アルミメッキ
底内径(Φmm)
190
質量(g)
190
サイズ(cm)
20
内径×深さ(mm)
200×100
品名・タイプ
シフォンケーキ型
TKG品番
9-1083-0802
TKG品番(2017)
6-0961-0702