タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスター 安全シフォンケーキ型 底取
(3件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88879743
品番
1272
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
スチール/アルミメッキ
底内径(Φmm)
160
質量(g)
160
サイズ(cm)
17
内径×深さ(mm)
170× 80
品名・タイプ
シフォンケーキ型
TKG品番
9-1083-0803
TKG品番(2017)
6-0961-0703