1273 アルスター 安全シフォンケーキ型 底取 タイガークラウン 88879752

アルスター 安全シフォンケーキ型 底取

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径×深さ(mm)140× 70 注文コード88879752 品番1273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は内径×深さなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール/アルミメッキ 底内径(Φmm)130 質量(g)130 サイズ(cm)14 内径×深さ(mm)140× 70 品名・タイプシフォンケーキ型 TKG品番9-1083-0804 TKG品番(2017)6-0961-0704

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88879743
2022-02-28
用途:
お家で楽しくコーヒータイムのお供にケーキを作る時
飲食業

使い勝手が良かったし、手入れも楽で思ったより上手く作れました。

対象商品:
88879761
2020-10-29
用途:
シフォンケーキ製作
decoy 様 (農・林・水産業)

複数の商品を購入して貰うには、このサイズが丁度良く、助かります。

対象商品:
88879761
2019-04-09
用途:
小さな可愛いシフォン
ジャンヌ・アンド・アソシエイツ 様 (卸売・小売業)

焼き上がりも綺麗で可愛いシフォンケーキが焼けました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする