タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスター 安全シフォンケーキ型 底取
(3件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88879761
品番
1274
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
スチール/アルミメッキ
底内径(Φmm)
90
質量(g)
90
サイズ(cm)
10
内径×深さ(mm)
100× 60
品名・タイプ
シフォンケーキ型
TKG品番
9-1083-0805
TKG品番(2017)
6-0961-0705